Úzký klínový řemen Gates SPB1250 DELTA NARROW

Delta Narrow SPB

Viz technické informace

Reference

Gates:SPB1250 DELTA NARROW
Rubix:MRO0030010010146643
Výrobce:962661250
EAN:5414465318368
brand logo

Technické shrnutí

Profilspb
Horní šířka16 mm
Orientační délka1250 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SPB1250 DELTA NARROW Gates


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Technické informace


Atributy
Profilspb
Horní šířka16 mm
Orientační délka1250 mm
Vnitřní délka1228 mm
Vnější délka1272 mm
Tloušťka13 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání