Standardní pneumatický válec Festo DNC-80-320-PPV

Standards-based cylinder DNC

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:DNC-80-320-PPV
Rubix:FLTPNEFSTLNP5819436
Výrobce:163456
EAN:4052568134648
DNC-80-320-PPV Standard cylinder

Technické shrnutí

Průměr válce80 mm
Zdvih válce320 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : DNC-80-320-PPV


Standards-based profile cylinder to ISO 15552 with fixed or adjustable cushioning

Silné stránky

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Wide range of variants for customised applications
  • Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
  • For position sensing

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost6240 g
Průměr válce80 mm
Zdvih válce320 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání