Standardní pneumatický válec Festo DSNU-40-100-PPS-A

Round cylinder, double-acting DSNU

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:DSNU-40-100-PPS-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5819337
Výrobce:559309
EAN:4052568205850
DSNU-40-100-PPS-A Round cylinder

Technické shrnutí

Průměr válce40 mm
Zdvih válce100 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : DSNU-40-100-PPS-A


Very strong cylinder according to ISO 6432 with self-adjusting end-stroke cushioning and numerous accessories.

Silné stránky

- Excellent performance and long expected service life
- Self-adjusting pneumatic end-of-stroke cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to changes in load and speed
- Stem with female or male thread

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)285x55x55 mm
logistické Hmotnost870,2 g
Průměr válce40 mm
Zdvih válce100 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání