Reference
Festo:PUN-V0-4X1-BL-C
Rubix:FLTPNEOSTOST5827214
Výrobce:570350

Detaily produktu : PUN-V0-4X1-BL-C FESTO
- Very resistant to kinking and extremely sturdy thanks to increased wall thickness
- Maximum flexibility despite increased wall thickness
- High resistance to microbes and hydrolysis
- Suitable for use with energy chains
- Operating medium: compressed air, vacuum, water
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 2 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 4 mm |
| Barva | modrý |
| Délka navijáku | 50 m |
| Min. pracovní tlak | -0.95 bar |
| Min. teplota | -35 °C |
| Max. teplota | 60 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání