Reference
Festo:PAN-16X2-BL
Rubix:FLTPNEFSTOST5819057
Výrobce:553911
EAN:4052568053222

Detaily produktu : PAN-16X2-BL hadice Festo
Plastic Tubing Pan-16X2-Bl 553911
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 12 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 16 mm |
| Barva | modrý |
| Délka navijáku | 50 m |
| Min. pracovní tlak | -0.95 bar |
| Min. teplota | -30 °C |
| Max. teplota | 80 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání