Řetězové kolo evropského designu Mecaline P10B1014

Sprocket Pilot Bore Simplex

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:P10B1014
Rubix:RAPRTKJNB---5823547
Výrobce:865983
EAN:3660338201691
brand logo

Technické shrnutí

Rozteč řetězu15.875 mm
Profilsimplex (1)
Počet zubů14
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : P10B1014 (865983)


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 14 teeth - C45 Steel

Silné stránky

Steel

Aplikace

For use with BS chain products

Technické informace


Atributy
Rozteč řetězu15.875 mm
Profilsimplex (1)
Počet zubů14
ISO10b-1
Materiálc45 ocel
Průměr vodicího čepu12 mm
Orientační průměr71.34 mm
Vnější průměr78 mm
Celková šířka30 mm
Průměr korunky78 mm
  • K dispozici