Řetězové kolo evropského designu Mecaline P24B1022R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:P24B1022R
Rubix:RAPRTKBNB---5823485
EAN:3660338407192
brand logo

Technické shrnutí

Rozteč řetězu38.1 mm
Profilsimplex (1)
Počet zubů22
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : P24B1022R


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 22 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Silné stránky

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplikace

For use with BS chain products

Technické informace


Atributy
Rozteč řetězu38.1 mm
Profilsimplex (1)
Počet zubů22
ISO24b-1
Materiálc45 ocel
Průměr vodicího čepu25 mm
Průměr náboje150 mm
Orientační průměr276.73 mm
Vnější průměr282.7 mm
Celková šířka60 mm
Průměr korunky282.7 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání