Řetězové kolo evropského designu Mecaline P08B1028
Sprocket Pilot Bore Simplex
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:P08B1028
Rubix:RAPRTKJNB---5823467
Výrobce:865932
EAN:3660338201189

Dokumenty
Detaily produktu : 08B-1 Z=28, řetězové kolo s nábojem
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 28 teeth - C45 Steel
Silné stránky
Steel
Aplikace
For use with BS chain products
Technické informace
Atributy
| Rozteč řetězu | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Počet zubů | 28 |
| ISO | 08b-1 |
| Materiál | c45 ocel |
| Průměr vodicího čepu | 16 mm |
| Orientační průměr | 113.42 mm |
| Vnější průměr | 118 mm |
| Celková šířka | 28 mm |
| Průměr korunky | 118 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici