Řetězové kolo evropského designu Mecaline P16B2014
Sprocket Pilot Bore Duplex
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:P16B2014
Rubix:RAPRTKJNB---5823501
Výrobce:866103
EAN:3660338202896

Dokumenty
Detaily produktu : 16B-2; Z=14; řetězové kolo s nábojem
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 14 teeth - C45 Steel
Silné stránky
Steel
Aplikace
For use with BS chain products
Technické informace
Atributy
| Rozteč řetězu | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Počet zubů | 14 |
| ISO | 16b-2 |
| Materiál | c45 ocel |
| Průměr vodicího čepu | 20 mm |
| Orientační průměr | 114.15 mm |
| Vnější průměr | 125 mm |
| Celková šířka | 70 mm |
| Průměr korunky | 125 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání