Směrový pneumatický řídicí ventil Festo MFH-3-1/8-SEU

Solenoid valve MFH-3

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:MFH-3-1/8-SEU
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819143
Výrobce:11121
EAN:4052568002329
MFH-3-1/8-SEU Solenoid valve

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : MFH-3-1/8-SEU Festo


Solenoid valve MFH-3-1/8-SEU With manual override and integrated quick exhaust Valve function=3/2 closed, monostable, Operating pressure=0,5 - 8 bar, Protection class=IP65, Pneumatic Connection, port 1=G1/8, Pneumatic Connection, port 2=G1/8

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)56x42x45 mm
logistické Hmotnost60,17 g
Počet portů3
Objemový průtok40 l/min
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání