Směrový pneumatický řídicí ventil Festo MN1H-2-3/8-MS

Solenoid valve MN1H-2

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:MN1H-2-3/8-MS
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819942
Výrobce:161727
EAN:4052568129231
MN1H-2-3/8-MS Solenoid valve

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : MN1H-2-3/8-MS


Solenoid valve MN1H-2-3/8-MS With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Design structure=Diaphragm valve, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any, Mounting type=Line installation

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)110x66x88 mm
logistické Hmotnost533 g
Počet portů2
Objemový průtok2900 l/min
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání