Pneumatický prvek - Svorka šroubového ventilu Festo CPE14-M1BH-3GL-QS-8
Solenoid valve CPE14-M1BH
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:CPE14-M1BH-3GL-QS-8
Rubix:FLTPNEOSTOST5827786
Výrobce:196888
EAN:4052568159788
Dokumenty
Detaily produktu : CPE14-M1BH-3GL-QS-8 FESTO
Solenoid valve CPE14-M1BH-3GL-QS-8 High component density Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=810 l/min, Operating pressure=2,5 - 8 bar
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 88x76x16 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 109,7 g |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání