Tenké ložisko SKF 61800-2RS1, Vnější průměr: 19 mm | Šířka: 5 mm | Vnitřní průměr: 10 mm
SKF Deep groove ball bearing 61800 Series
Viz technické informaceReference
SKF:61800-2RS1
Rubix:LOZSKFKULJEZ1502026
Výrobce:41500
EAN:7316577742438

Detaily produktu : 61800-2RS1
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Silné stránky
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 5,4 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 10 mm |
| Vnější průměr | 19 mm |
| Šířka | 5 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Klec | ocel |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 618.. |
| Mezní rychlost | 22000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 830 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 1720 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici