Tenké ložisko SKF 61828, Vnější průměr: 175 mm | Šířka: 18 mm | Vnitřní průměr: 140 mm

Deep Groove Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:61828
Rubix:LOZSKFKULJED1501341
Výrobce:41627
EAN:7316576641893
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr140 mm
Vnější průměr175 mm
Šířka18 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 61828


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Silné stránky

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)18x175x175 mm
logistické Hmotnost828,3 g
Vnitřní průměr140 mm
Vnější průměr175 mm
Šířka18 mm
Těsněníotevřeno
Klecocel
Typ ložiskové vůlecn
Série618
Referenční rychlost7500 rpm
Mezní rychlost4500 rpm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií