Tenké ložisko Timken 61807-2RS, Vnější průměr: 47 mm | Šířka: 7 mm | Vnitřní průměr: 35 mm
Deep groove ball bearing
Viz technické informaceReference
Timken:61807-2RS
Rubix:LOZOSTKUL---1546636
EAN:0053893771465



Detaily produktu : 61807-2RS TIMKEN
A non-seperable single row ball bearing with deep raceway grooves and rubber seals on both sides. Suitable for running at high speeds and can accommodate axial loads in both directions, in addition to radial loads, due to the close conformity between the raceway grooves and balls.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 35 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 47 mm |
| Šířka | 7 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Klec | ocel |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 61800 |
| Hmotnost | 0.027 kg |
| Tloušťka | 7 mm |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
| Referenční rychlost | 13000 rpm |
| Mezní rychlost | 13000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 3.8 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 4.7 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání