Tenké ložisko SKF 61822-2RS1, Vnější průměr: 140 mm | Šířka: 16 mm | Vnitřní průměr: 110 mm

Deep Groove Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:61822-2RS1
Rubix:LOZSKFKULJEZ1507765
Výrobce:41609
EAN:7316577100511
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr110 mm
Vnější průměr140 mm
Šířka16 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 61822-2RS1


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Silné stránky

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)16x140x140 mm
logistické Hmotnost495 g
Vnitřní průměr110 mm
Vnější průměr140 mm
Šířka16 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Klecocel
Typ ložiskové vůlecn
Série618..
Mezní rychlost2600 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r26000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr28100 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií