Tenké ložisko INA CSXU065-2RS-HLE, Vnější průměr: 184.15 mm | Šířka: 12.7 mm | Vnitřní průměr: 165.1 mm
Four-point contact bearing
Viz technické informaceReference
INA:CSXU065-2RS-HLE
Rubix:LOZIIVKULCSZ1531204
Výrobce:0077199060000
EAN:4054362040088


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 165.1 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 184.15 mm |
| Šířka | 12.7 mm |
Detaily produktu : CSXU065-2RS-HLE INA
Four point contact bearing, Thin section bearing CSXU..-2RS, seals, brass sheet metal cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 390 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 165.1 mm |
| Vnější průměr | 184.15 mm |
| Šířka | 12.7 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Klec | mosaz |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | csxu..-2rs |
| Hmotnost | 0.39 kg |
| Tloušťka | 12.7 mm |
| Mezní rychlost | 1570 rpm |
| Průměr vysoustružování | 178.7 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 23000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 12300 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání