Tenké ložisko INA CSCC080-HLE, Vnější průměr: 222.25 mm | Šířka: 9.525 mm | Vnitřní průměr: 203.2 mm

Deep groove ball bearing

Viz technické informace

Reference

INA:CSCC080-HLE
Rubix:LOZOSTKUL---1548640
Výrobce:0093562150000
EAN:4054362037354
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr203.2 mm
Vnější průměr222.25 mm
Šířka9.525 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : CSCC080-HLE INA


Deep groove ball bearing, Thin section bearing CSCC, brass sheet metal cage

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost381 g
Vnitřní průměr203.2 mm
Vnější průměr222.25 mm
Šířka9.525 mm
Těsněníotevřeno
Klecmosaz
Typ ložiskové vůlecn
Sériecscc
Hmotnost0.38 kg
Tloušťka9.525 mm
Mezní rychlost2650 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r16200 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr10000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií