Tenké ložisko SKF 61820-2RZ, Vnější průměr: 125 mm | Šířka: 13 mm | Vnitřní průměr: 100 mm

Deep Groove Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:61820-2RZ
Rubix:LOZSKFKULJEZ1526634
Výrobce:41600
EAN:7316577100481
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr100 mm
Vnější průměr125 mm
Šířka13 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 61820-2RZ


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Silné stránky

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)13x125x125 mm
logistické Hmotnost310 g
Vnitřní průměr100 mm
Vnější průměr125 mm
Šířka13 mm
Těsněnídva kovové títy
Klecocel
Typ ložiskové vůlecn
Série618
Referenční rychlost10000 rpm
Mezní rychlost5300 rpm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií