Tenké ložisko SKF 61814, Vnější průměr: 90 mm | Šířka: 10 mm | Vnitřní průměr: 70 mm

Deep Groove Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:61814
Rubix:LOZSKFKULJED1504944
Výrobce:41572
EAN:7316576641848
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka10 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 61814


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Silné stránky

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)10x90x90 mm
logistické Hmotnost138 g
Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka10 mm
Těsněníotevřeno
Klecocel
Typ ložiskové vůlecn
Série618..
Referenční rychlost15000 rpm
Mezní rychlost9000 rpm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií