Kuželíkové ložisko NSK 33012J, Vnější průměr: 95 mm | Vnitřní průměr: 60 mm | Šířka: 27 mm

Single row tapered roller bearings, NSK

Viz technické informace

Reference

NSK:33012J
Rubix:MRO0010020020135896
Výrobce:33012J N
EAN:0029176615771
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr60 mm
Vnější průměr95 mm
Šířka27 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 33012J


NSK Tapered Roller Bearings are capable of supporting high radial loads and axial loads in one direction. Available in two-row and four-row versions to support axial loads in both directions, these bearings can be assembled in applications with special working environments, heavy-duty cage designs are available with a wide range of advanced materials.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost600 g
Vnitřní průměr60 mm
Vnější průměr95 mm
Šířka27 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií