Kuželíkové ložisko NSK 31316J, Vnější průměr: 170 mm | Vnitřní průměr: 80 mm | Šířka: 42.5 mm

Single row tapered roller bearings, NSK

Viz technické informace

Reference

NSK:31316J
Rubix:MRO0010020020142271
Výrobce:31316J N
EAN:00029176023385
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr80 mm
Vnější průměr170 mm
Šířka42.5 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 31316J


NSK Tapered Roller Bearings are capable of supporting high radial loads and axial loads in one direction. Available in two-row and four-row versions to support axial loads in both directions, these bearings can be assembled in applications with special working environments, heavy-duty cage designs are available with a wide range of advanced materials.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost4100 g
Vnitřní průměr80 mm
Vnější průměr170 mm
Šířka42.5 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií