Kuželíkové ložisko NSK 32919 J, Vnější průměr: 130 mm | Vnitřní průměr: 95 mm | Šířka: 23 mm

Tapered Roller Bearing

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

NSK:32919 J
Rubix:MRO0010020020140489
EAN:0029176524363
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr95 mm
Vnější průměr130 mm
Šířka23 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 32919J


Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr95 mm
Vnější průměr130 mm
Šířka23 mm
Sériehr
Klecocel
Mezní rychlost3400 rpm
Celková šířka ložiska23 mm
Základní statické zatížení, radiální - C0r172000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr98000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií