Kuželíkové ložisko SKF 32310, Vnější průměr: 110 mm | Vnitřní průměr: 50 mm | Šířka: 42.25 mm
Tapered Roller Bearing
Viz technické informaceReference
SKF:32310
Rubix:ALPOST///---0121990
EAN:7316577327802

Detaily produktu : 32310 SKF
Single row tapered roller bearings are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
Silné stránky
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 50 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 110 mm |
| Šířka | 42.25 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
| Referenční rychlost | 4800 rpm |
| Mezní rychlost | 6300 rpm |
| Celková šířka ložiska | 42.25 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 212000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 211000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici