Samonastavitelné kuličkové ložisko SKF 1309 EKTN9, Vnější průměr: 100 mm | Šířka: 25 mm | Vnitřní průměr: 45 mm

Self-aligning Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:1309 EKTN9
Rubix:LOZSKFKULDVN1505817
Výrobce:34272
EAN:7316576620768
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr45 mm
Vnější průměr100 mm
Šířka25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 1309 EKTN9


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Silné stránky

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)25x100x100 mm
logistické Hmotnost898,5 g
Vnitřní průměr45 mm
Vnější průměr100 mm
Šířka25 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Série13e
Klecpolyamid
Referenční rychlost12000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r13400 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr39000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií