Samonastavitelné kuličkové ložisko NSK 1206 KTN/C3, Vnější průměr: 62 mm | Šířka: 16 mm | Vnitřní průměr: 30 mm
Ball Bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
NSK:1206 KTN/C3
Rubix:LOZNSKKULJED1542190

Dokumenty
Detaily produktu : 1206KTNGC3 NSK
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 30 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 62 mm |
| Šířka | 16 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Klec | polyamid |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
