Samonastavitelné kuličkové ložisko FAG 2211-TVH, Vnější průměr: 100 mm | Šířka: 25 mm | Vnitřní průměr: 55 mm

Self-aligning ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:2211-TVH
Rubix:LOZFAGKULDVN1537872
Výrobce:0167030140000
EAN:4012801160568
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr55 mm
Vnější průměr100 mm
Šířka25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 2211-TVH FAG


Self-aligning ball bearing 22..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 22..-TVH, plastic cage

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)25x100x100 mm
logistické Hmotnost810 g
Vnitřní průměr55 mm
Vnější průměr100 mm
Šířka25 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Série22..-tvh
Klecpolyamid
Referenční rychlost6700 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r12500 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr39000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií