Samonastavitelné kuličkové ložisko FAG 2208-2RS-TVH, Vnější průměr: 80 mm | Šířka: 23 mm | Vnitřní průměr: 40 mm
Self-aligning ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:2208-2RS-TVH
Rubix:LOZFAGKULDNZ1521389
Výrobce:0167028590000
EAN:4012801160407

Detaily produktu : 2208-2RS-TVH FAG
Self-aligning ball bearing 22..-2RS-TVH, seals, plastic cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 23x80x80 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 505 g |
| Vnitřní průměr | 40 mm |
| Vnější průměr | 80 mm |
| Šířka | 23 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 22..-2rs-tvh |
| Klec | polyamid |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 6500 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 19400 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
