Samonastavitelné kuličkové ložisko FAG 2309-K-TVH-C3, Vnější průměr: 100 mm | Šířka: 36 mm | Vnitřní průměr: 45 mm
Self-aligning ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:2309-K-TVH-C3
Rubix:LOZFAGKULDVN1531293
Výrobce:0389071940030
EAN:4012801191692

Detaily produktu : 2309-K-TVH-C3 FAG
Self-aligning ball bearing 23..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 36x100x100 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1200 g |
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Vnější průměr | 100 mm |
| Šířka | 36 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Série | 23..-k-tvh |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 8000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 16600 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 55000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
