Samonastavitelné kuličkové ložisko FAG 1319-K-M-C3, Vnější průměr: 200 mm | Šířka: 45 mm | Vnitřní průměr: 95 mm

Self-aligning ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:1319-K-M-C3
Rubix:MRO0010010040143323
Výrobce:0384371630030
EAN:4012801472821
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr95 mm
Vnější průměr200 mm
Šířka45 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 1319-K-M-C3


Self-aligning ball bearing 13..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Self-aligning ball bearing 13..-K-M, tapered bore taper 1:12, solid brass cage

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)45x200x200 mm
logistické Hmotnost6900 g
Vnitřní průměr95 mm
Vnější průměr200 mm
Šířka45 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlec3
Série13..-k-m
Klecmosaz
Referenční rychlost4050 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r51000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr134000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií