Samonastavitelné kuličkové ložisko NSK 2203ETN, Vnější průměr: 40 mm | Šířka: 16 mm | Vnitřní průměr: 17 mm

Spherical roller bearing 222

Viz technické informace

Reference

NSK:2203ETN
Rubix:LOZNSKKULDVN1525139
Výrobce:2203ETN N
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr40 mm
Šířka16 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 2203ETN NSK


NSK spherical roller bearings support the most stringent conditions. The formation of these bearings makes it possible to support axial loads in both directions, as well as important radial loads. These bearings have good dimensional stability while undergoing vibration, shock and misalignment, and resist wear and abrasion. Performance improvements include controlled runway roughness and rollers with special heat treatment that confer better shock resistance, as well as external diameters and extra-precise bores, a reduced internal clearance.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost86 g
Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr40 mm
Šířka16 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Klecpolyamid
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií