Samonastavitelné kuličkové ložisko NSK 2318J, Vnější průměr: 190 mm | Šířka: 64 mm | Vnitřní průměr: 90 mm
Self-aligning ball bearing 23
Viz technické informaceReference
NSK:2318J
Rubix:MRO0010010040142245
Výrobce:2318J N
EAN:00029176428678

Detaily produktu : 2318J
NSK self-aligning ball bearings are recommended when the alignment of shaft and housing is problematic and the shaft can bend. The outer race contains a hollow spherical runway, the centre of curvature of which corresponds to that of the rolling bearing. They are therefore self-aligning and thus suitable for the compensation of angular errors. Self-aligning ball bearing are available with cages made of steel sheet and polyamide. Due to the low contact angle, the axial bearing force is low. The permissible dynamic offset for normal loads is about 0.7 to 0.12 radiant (4 to 7 degrees).
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 7600 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 90 mm |
| Vnější průměr | 190 mm |
| Šířka | 64 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
