Samonastavitelné kuličkové ložisko NSK 2203-2RSTNC3, Vnější průměr: 40 mm | Šířka: 16 mm | Vnitřní průměr: 17 mm

Spherical roller bearing 22

Viz technické informace

Reference

NSK:2203-2RSTNC3
Rubix:LOZCHIKULDVN1537805
EAN:00029176414794
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr40 mm
Šířka16 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 2203-2RSTNC3 NSK


NSK spherical roller bearings support the most stringent conditions. The formation of these bearings makes it possible to support axial loads in both directions, as well as important radial loads. These bearings have good dimensional stability while undergoing vibration, shock and misalignment, and resist wear and abrasion. Performance improvements include controlled runway roughness and rollers with special heat treatment that confer better shock resistance, as well as external diameters and extra-precise bores, a reduced internal clearance.

Silné stránky

Accepts up to 3° of misalignment.

Aplikace

Recommended when the shaft and housing alignment is difficult or when the shaft can bend.

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr40 mm
Šířka16 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlec3
Klecpolyamid
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií