Samonastavitelné kuličkové ložisko FAG 2310-TVH-C3, Vnější průměr: 110 mm | Šířka: 40 mm | Vnitřní průměr: 50 mm
Self-aligning ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:2310-TVH-C3
Rubix:LOZCHIKULDVN1537887
Výrobce:0190012820030
EAN:4012801191777

Detaily produktu : 2310-TVH-C3 FAG
Self-aligning ball bearing 23..-TVH, plastic cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 40x110x110 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1640 g |
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Vnější průměr | 110 mm |
| Šířka | 40 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Série | 23..-tvh |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 7600 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 20200 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 66000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
