Elektromechanické spínače Festo SDE5-D10-O-Q6E-P-M8

SDE5 pressure sensor

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:SDE5-D10-O-Q6E-P-M8
Rubix:FLTPNEFSTOST5807445
Výrobce:527467
EAN:4052568162610
SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 Pressure sensor

Technické shrnutí

Napětí, min.15 V
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 tlak.čidlo FESTO


Pressure sensor SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 With M8 plug version. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)210x152x40 mm
logistické Hmotnost86,94 g
Napětí, min.15 V
Min. teplota0 °C
Max. teplota50 °C
Napětí, max.30 V
  • K dispozici