Elektromechanické spínače Festo SDE5-D10-O-Q4-P-M8
SDE5 pressure sensor
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:SDE5-D10-O-Q4-P-M8
Rubix:FLTPNEFSTOST5820420
Výrobce:527463
EAN:4052568162580

Dokumenty
Detaily produktu : SDE5-D10-O-Q4-P-M8
Pressure sensor SDE5-D10-O-Q4-P-M8 With M8 plug version. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 87,84 g |
|---|---|
| Napětí, min. | 15 V |
| Napětí, max. | 30 V |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání