Standardní pneumatický válec Festo ESNU-16-10-P-A

Round cylinder, single-acting ESNU

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:ESNU-16-10-P-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5820448
Výrobce:19263
EAN:4052568003524
ESNU-16-10-P-A Standard cylinder

Technické shrnutí

Průměr válce16 mm
Zdvih válce10 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : ESNU-16-10-P-A


Cylinder to standard ESNU-10-50-P-A based on DIN ISO 6432 For position detection. Various fixing possibilities, with and without additional fasteners. With snap rings at end stops. Stroke=50 mm, Piston diameter=10 mm, Piston rod thread=M4, Cushioning=P: Snap rings/bumpers on both sides, Mounting position=any

Silné stránky

  • Wide range of variants for customised applications
  • Good running performance and long service life
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)26x121x24 mm
logistické Hmotnost88,91 g
Průměr válce16 mm
Zdvih válce10 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání