Koncové ložisko INA GIR20-UK-2RS-A

Rod end

Viz technické informace

Reference

INA:GIR20-UK-2RS-A
Rubix:FLTPNEFSTLPP5819212
Výrobce:0066455770000
EAN:4012802528732
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr20 mm
Průměr hlavy53 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GIR20-UK-2RS-A INA


Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed, right hand thread

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost360 g
Vnitřní průměr20 mm
Průměr hlavy53 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériegir..-uk-2rs
Vnější průměr35 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání