Reference
INA:GAKL8-PB-A
Rubix:LOZINAOST---1533153
Výrobce:0066334470000
EAN:4012802524192

Detaily produktu : GAKL8-PB-A INA
Rod end with external thread, left hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/bronze, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type M, open design
Silné stránky
Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.
Aplikace
Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.
Technické informace
Atributy
| hmotnost balení | 40 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 8 mm |
| Průměr hlavy | 24 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | gakl..-pb |
| Délka | 54 mm |
| Vnější průměr | 19 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání