Reference
INA:GIR45-DO-2RS
Rubix:FLTPNEFSTLPP5819210
Výrobce:0066356280000
EAN:4012802527032


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 45 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 102 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Detaily produktu : GIR45-DO-2RS INA
Rod end with internal thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, sealed
Silné stránky
Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.
Aplikace
Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 196x102x45 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 2700 g |
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Průměr hlavy | 102 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | gir..-do-2rs |
| Vnější průměr | 68 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání