Koncové ložisko SKF SAKB 16 F

Plain Bearing Rod End

Viz technické informace

Reference

SKF:SAKB 16 F
Rubix:LOZSKFBJZPLV1526468
Výrobce:22249
EAN:7316577028815
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr16 mm
Průměr hlavy43 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SAKB 16 F


These SKF rod ends have an injection moulded sliding layer of PTFE FRP between the housing and the inner ring. This sliding contact surface combination is maintenance-free. The male thread is available with a left- (prefix SAL) or right-hand thread.

Silné stránky

- Long service life
- Maintenance-free
- Relatively insensitive to contaminants
- Low coefficient of friction
- Simple and ready-to-mount

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost201 g
Vnitřní průměr16 mm
Průměr hlavy43 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériesakb
Vnitřní závitm 16
Délka89 mm
Vnější průměr43 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání