Kulové kluzné ložisko SKF GE 60 TXG3E-2LS, Vnější průměr: 90 mm | Šířka: 44 mm | Vnitřní průměr: 60 mm

Radial Spherical Plain Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:GE 60 TXG3E-2LS
Rubix:LOZOSTKUL---1547712
Výrobce:185771
EAN:7316572060575
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr60 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka44 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GE 60 TXG3E-2LS SKF


Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/PTFE fabric sliding contact surface combination and the bearings are maintenance-free. Except for those with designation suffix TXGR, they have a double-lip contact seal (-2RS) or a triple-lip, heavy duty contact seal (-2LS) on both sides. Those with designation suffixes TXGR, TXG3E or TXG3A are made of stainless steel.

Silné stránky

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)44x90x90 mm
logistické Hmotnost1010 g
Vnitřní průměr60 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka44 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr695000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií