Kulové kluzné ložisko SKF GE 4 C, Vnější průměr: 12 mm | Šířka: 5 mm | Vnitřní průměr: 4 mm

Radial Spherical Plain Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:GE 4 C
Rubix:LOZIELKBROOL1542560
Výrobce:6797
EAN:7316577104205
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr4 mm
Vnější průměr12 mm
Šířka5 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GE 4 C SKF


These spherical plain bearings have a steel/PTFE sintered bronze contact surface combination and are maintenance-free. The sliding surfaces have to be externally protected from contaminants. These bearings are also available with a wider inner ring and a larger outside diameter (suffix GEH), which enable higher load ratings and larger tilt angles.

Silné stránky

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)5x12x12 mm
logistické Hmotnost2,6 g
Vnitřní průměr4 mm
Vnější průměr12 mm
Šířka5 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr2160 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií