Kulové kluzné ložisko INA GE70-AW-A, Vnější průměr: 160 mm | Šířka: 50 mm | Vnitřní průměr: 70 mm
Spherical plain bearing
Viz technické informaceReference
INA:GE70-AW-A
Rubix:LOZOSTKUL---1547058
Výrobce:0066518950000
EAN:4012802532784

Detaily produktu : GE70-AW-A INA
Axial spherical plain bearing, maintenance-free, DIN ISO 12240-3, shaft location washer curved surface with hard chromium coating, open design
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 50x160x160 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 5700 g |
| Vnitřní průměr | 70 mm |
| Vnější průměr | 160 mm |
| Šířka | 50 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Hmotnost | 5.65 kg |
| Tloušťka | 50 mm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 4030000 N |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 2420000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání