Kulové kluzné ložisko SKF GE 45 ES-2RS, Vnější průměr: 68 mm | Šířka: 32 mm | Vnitřní průměr: 45 mm

Radial Spherical Plain Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:GE 45 ES-2RS
Rubix:LOZSKFKBROOZ1505043
Výrobce:6817
EAN:7316576609398
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr45 mm
Vnější průměr68 mm
Šířka32 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GE 45 ES-2RS


Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/steel sliding contact surface combination and a double-lip contact seal on both sides. The bearings require maintenance and can be relubricated via lubrication holes and an annular groove in both rings.

Silné stránky

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)32x68x68 mm
logistické Hmotnost394,4 g
Vnitřní průměr45 mm
Vnější průměr68 mm
Šířka32 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr127000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií