Kulové kluzné ložisko INA GE50-LO, Vnější průměr: 75 mm | Šířka: 50 mm | Vnitřní průměr: 50 mm
Spherical plain bearing
Viz technické informaceReference
INA:GE50-LO
Rubix:LOZIELKBROOL1533777
Výrobce:0066474990000
EAN:4012802529531

Detaily produktu : GE50-LO INA
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series W, cylindrical extensions on inner ring, open design
Silné stránky
Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.
Aplikace
Particularly suitable for alternating loads with shocks and knocks.
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 50x75x75 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 582 g |
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Vnější průměr | 75 mm |
| Šířka | 50 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 203000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání