Kulové kluzné ložisko SKF GEM 25 ES-2RS, Vnější průměr: 42 mm | Šířka: 29 mm | Vnitřní průměr: 25 mm

Radial Spherical Plain Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:GEM 25 ES-2RS
Rubix:LOZSKFKBROOZ1506382
Výrobce:6999
EAN:7316577105318
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr42 mm
Šířka29 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GEM 25 ES-2RS


Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/steel sliding contact surface combination, an extended inner ring and a double-lip contact seal on both sides. The bearings require maintenance and can be relubricated via lubrication holes and an annular groove in both rings.

Silné stránky

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Extended inner ring can save spacer rings

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)29x42x42 mm
logistické Hmotnost117,3 g
Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr42 mm
Šířka29 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr48000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií