Kulové kluzné ložisko SKF GE 8 E, Vnější průměr: 16 mm | Šířka: 8 mm | Vnitřní průměr: 8 mm
Radial Spherical Plain Bearing
Viz technické informaceReference
SKF:GE 8 E
Rubix:LOZSKFKBROOL1504002
Výrobce:6868
EAN:7316576609169

Detaily produktu : GE 8 E
Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/steel sliding contact surface combination. The bearings require maintenance and can be relubricated only from the side.
Silné stránky
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 8x16x8 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 6,8 g |
| Vnitřní průměr | 8 mm |
| Vnější průměr | 16 mm |
| Šířka | 8 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 5500 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání