Kulové kluzné ložisko SKF GEM 30 ES-2RS, Vnější průměr: 47 mm | Šířka: 30 mm | Vnitřní průměr: 30 mm

Radial Spherical Plain Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:GEM 30 ES-2RS
Rubix:LOZSKFKBROOZ1506226
Výrobce:7000
EAN:7316577003324
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr47 mm
Šířka30 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GEM 30 ES-2RS


Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/steel sliding contact surface combination, an extended inner ring and a double-lip contact seal on both sides. The bearings require maintenance and can be relubricated via lubrication holes and an annular groove in both rings.

Silné stránky

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Extended inner ring can save spacer rings

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)30x47x47 mm
logistické Hmotnost150,4 g
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr47 mm
Šířka30 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr62000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií