Jehličkové ložisko INA RNAO35X45X17

Radial roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:RNAO35X45X17
Rubix:LOZFAGJEH---1538999
Výrobce:0000061220000
EAN:4012801601290
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr45 mm
Šířka17 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : RNAO35X45X17 INA


Needle roller bearing with edges and without inner ring. Operating temperature: -20°C to +120°C.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)17x45x45 mm
logistické Hmotnost65 g
Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr45 mm
Šířka17 mm
Sériernao
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání